00005159-CIL.GUIDATO C/RIC.SFERE D.16C10 MGQL16-10
Attuatori guidati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MGQL16-10
Rubix:999211118049538
Produttore:00005159
EAN:3618035890571

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00005159-CIL.GUIDATO C/RIC.SFERE D.16C10 MGQL16-10
Cilindro guida compatto, cuscinetto a ricircolo di sfere
MGQL, cilindro compatto guidato, guida a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x64x59 mm |
|---|---|
| Peso | 249 g |
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 273,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 333,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione