4840800-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-10-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-20-10-PA
Rubix:999200100004246
Produttore:4840800
EAN:4052568293314
4840800-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-10-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro d'aria compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4840800-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-10-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro d'aria compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
71,73 IVA esclusa
/ Unità
87,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione