Riferimenti
Pneumax:1501320040
Rubix:999190900024117
Produttore:1501320040


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil. compatto d.32 doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 9,75 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.32 DOPPIO EFFETTO 1501320040
1501.32.40
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cil. compatto d.32 doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 9,75 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo in lega di alluminio (alluminio, anodizzato); stelo in acciaio c43 cromato; pistone in alluminio; guarnizioni pistone in nbr; guarnizione stelo in poliuretano autolubrificante o viton |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore