CILINDRO PNEUMATICO 00026992 CQ2B25-25D

Cilindro compatto serie CQ2-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ2B25-25D
Rubix:999180300036822
Produttore:00026992
EAN:3618035692250
CILINDRO PNEUMATICO 00026992 CQ2B25-25D

Riepilogo info tecniche

Tipologiastandard
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO PNEUMATICO 00026992 CQ2B25-25D


Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x53x40 mm
Peso144 g
Tipologiastandard
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineCN
37,57 IVA esclusa
/ Unità
45,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione