Riferimenti
Festo:ADN-32-70-A-P-A
Rubix:999200200083601
Produttore:564092
Dettagli del prodotto : 564092-CILINDRO ADN-32-70-A-P-A
Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- ISO 21287
- Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
- Buone prestazioni operative e lunga durata
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Per il rilevamento della posizione
- Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
- Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 84123100 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione