00266506-ARTICOLO CDQMB63TF-10

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDQMB63TF-10
Rubix:999221025041881
Produttore:00266506
EAN:3618035801829
00266506-ARTICOLO CDQMB63TF-10
Riepilogo info tecniche
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00266506-ARTICOLO CDQMB63TF-10


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77x84x76 mm
Peso903 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro10 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
205,28 IVA esclusa
/ Unità
250,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione