Riferimenti
SMC:CDQ2WB25-50DZ
Rubix:999220407016620
Produttore:00795191

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00795191-CILINDRO COMPATTO CDQ2WB25-50DZ
Cilindro Compatto
Punti di forza
•Cilindro compatto a doppio effetto, stelo singolo
Diametri *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Intervallo corsa standard *: da 5 a 100
Filettature dei porti: M *; Rc, NPT o G *
Compatibile con auto switch
Diametri *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Intervallo corsa standard *: da 5 a 100
Filettature dei porti: M *; Rc, NPT o G *
Compatibile con auto switch
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione