CIL. COMPATTO D.40 SEMPLICE EFFETTO MOLLA ANT. MAGN. 1512400020
Compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1512400020
Rubix:999220217012219
Produttore:1512400020


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil. compatto d.40 semplice effetto molla ant. magn |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.40 SEMPLICE EFFETTO MOLLA ANT. MAGN. 1512400020
1512.40.20
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cil. compatto d.40 semplice effetto molla ant. magn |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Materiale | stelo acciaio c43 cromato |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione