00206114-ARTICOLO CDQMB25-35

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDQMB25-35
Rubix:999221025040661
Produttore:00206114
00206114-ARTICOLO CDQMB25-35
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00206114-ARTICOLO CDQMB25-35


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
Cilindro compatto a stelo guidato
- Alesaggio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Corse standard (mm): Da 5 a 100
-4 volte la resistenza al carico laterale del CQ2K
-Accuratezza non rotante 0,2 o inferiore

Magnete: D (incorporato)
Montaggio: B [Foro passante (standard)]
Dimensione del foro: Ø25 mm
Filettatura dell'attacco: Filettatura M
Rc:
Corsa: 35 mm
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m
Numero: 2 pz.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x81x40 mm
Peso277 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro35 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,16 IVA esclusa
/ Unità
111,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione