Riferimenti
Camozzi:QP2A020A025
Rubix:170000000440719
Produttore:10-2852-0253


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 10-2852-0253 QP2A020A025
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione