188290-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-20-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-63-20-I-P
Rubix:160000000588412
Produttore:188290
EAN:4052568148959
188290-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-20-I-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188290-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-20-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-63-20-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=20 mm, Diametro pistone=63 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso661,4 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
199,70 IVA esclusa
/ Unità
243,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione