00019641-CIL.FREE MOUNT-ANTIROT. DM.10- CDUK10-40D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUK10-40D
Rubix:999180300035677
Produttore:00019641
EAN:3618035783590
00019641-CIL.FREE MOUNT-ANTIROT. DM.10- CDUK10-40D

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00019641-CIL.FREE MOUNT-ANTIROT. DM.10- CDUK10-40D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, corsa lunga

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)97x24x15 mm
Peso70 g
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
115,63 IVA esclusa
/ Unità
141,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione