00005392-ARTICOLO MGQM16-30

Cilindro di guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGQM16-30
Rubix:999221025030585
Produttore:00005392
EAN:3618035889278
00005392-ARTICOLO MGQM16-30

Riepilogo info tecniche

Tipologiamgq
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005392-ARTICOLO MGQM16-30


La soluzione per un attuatore lineare soggetto a carichi elevati. Ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali. I due modelli di base comprendono una boccola di scorrimento autolubrificante e un cuscinetto a sfere lineare. Il modello con boccola di scorrimento da 100 mm è in grado di arrestare un carico di 1300 kg che viaggia a 280 mm (sg) o di sollevare agevolmente un carico centrato di 450 kg con un fattore di sicurezza del 40%. L'insieme è molto compatto e i fori di montaggio pretagliati assicurano un facile fissaggio delle attrezzature. Si monta lateralmente o sul fondo. L'MGQ offre misure di foro da 12 a 100 mm ed è compatibile con gli interruttori.
MGQM, cilindro compatto guidato, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro di guida compatto
Cuscinetto con boccola a sfera
Dimensioni del foro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Corse da 10 mm a 200 mm a seconda della dimensione del foro
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di fili conduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x73x64 mm
Peso295 g
Tipologiamgq
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro di alesaggio16 mm
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
218,04 IVA esclusa
/ Unità
266,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione