10-3056-0303 QCT2A020A030

Cilindro Guidato Serie QC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Camozzi:QCT2A020A030
Rubix:170000000441795
Produttore:QCT2A020A030
10-3056-0303 QCT2A020A030
Riepilogo info tecniche
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-3056-0303 QCT2A020A030


I cilindri guidati Serie QC sono stati progettati per l'utilizzo in spazi ristretti. Questi cilindri sono disponibili in due versioni: una con cuscinetti lisci in bronzo (Mod. QCT) e una con cuscinetti lineari a sfere (Mod. QCB). La versione QCT può essere utilizzata con carichi laterali importanti.

Punti di forza

- Montaggio dei sensori magnetici su due lati
- Fissaggio possibile su due lati
- Traslazione e guida nello stesso modulo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
174,49 IVA esclusa
/ Unità
212,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione