4829574-CILINDRO COMPATTO DPDM-25-25-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-25-25-PA
Rubix:999200100004163
Produttore:4829574
EAN:4052568292423
4829574-CILINDRO COMPATTO DPDM-25-25-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto dpdm-25-25-pa
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 4829574-CILINDRO COMPATTO DPDM-25-25-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto dpdm-25-25-pa
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
84,61 IVA esclusa
/ Unità
103,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione