Riferimenti
SMC:CDQMB32TF-75
Rubix:999221025039175
Produttore:00119154
EAN:3618035802413

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cqm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00119154-ARTICOLO CDQMB32TF-75
Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 564 g |
|---|---|
| Tipologia | cqm |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione