00532057-MINICILINDRO A MONTAGGIO LIBERO CUJB16-20D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CUJB16-20D
Rubix:999220316024203
Produttore:00532057
00532057-MINICILINDRO A MONTAGGIO LIBERO CUJB16-20D
Riepilogo info tecniche
Tipologiamini cilindro a montaggio libero
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00532057-MINICILINDRO A MONTAGGIO LIBERO CUJB16-20D


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x30x21 mm
Peso50 g
Tipologiamini cilindro a montaggio libero
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,57 IVA esclusa
/ Unità
43,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione