188178-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-10-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-25-10-I-P
Rubix:160000000588300
Produttore:188178
EAN:4052568077631
188178-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-10-I-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188178-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-10-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-25-10-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=25 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x40x40 mm
Peso110,15 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,98 IVA esclusa
/ Unità
97,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione