00119131-CIL.GUID.D12C25 CDQMB12-25

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDQMB12-25
Rubix:999220613003004
Produttore:00119131
EAN:3618035803113
00119131-CIL.GUID.D12C25 CDQMB12-25
Riepilogo info tecniche
Tipologiacqm
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00119131-CIL.GUID.D12C25 CDQMB12-25


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x57x25 mm
Peso68 g
Tipologiacqm
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
75,91 IVA esclusa
/ Unità
92,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione