01125408-ARTICOLO MGPL50TF-50AZ

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MGPL50TF-50AZ
Rubix:999221025050528
Produttore:01125408
EAN:3618035915878
01125408-ARTICOLO MGPL50TF-50AZ
Riepilogo info tecniche
Tipologiacuscinetto con boccola a sfera; doppio effetto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01125408-ARTICOLO MGPL50TF-50AZ


Noi di SMC abbiamo 'lanciato' un aggiornamento del nostro cilindro guida della serie MGP, che ora è più piccolo e vanta nuove caratteristiche. Il nuovo MGP-Z testimonia il nostro impegno a investire nella ricerca e nello sviluppo continui per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti SMC. L'MGP-Z è fino al 17% più leggero e offre un risparmio di spazio grazie ad aste di guida più corte, senza influire sulla varietà di funzioni, sulla robustezza e sulle prestazioni di qualità della serie originale. Un'altra recente caratteristica di sviluppo chiave è che gli autointerruttori rotondi possono ora essere montati direttamente sul cilindro MGP-Z, eliminando la necessità di staffe di montaggio e riducendo i costi di manodopera. Il problema comune degli autointerruttori posizionati in modo errato viene inoltre mitigato quando si utilizza l'autointerruttore a stato solido con indicazione a due colori di SMC, D-M9*W. L'MGP-Z ha molte opzioni standard, tra cui tre tipi di cuscinetti, quattro design di montaggio, tubazioni da due direzioni e versioni senza coop e senza fluoro. Adatto a molti settori, tra cui l'automazione generale e l'industria automobilistica, ha diverse applicazioni, tra cui lo spintore e il sollevatore liscio, il carico laterale che funge da fermo in caso di urti o la minimizzazione dello spostamento della piastra.
MGP-AZ, cilindro compatto guidato, ammortizzo pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4173 g
Tipologiacuscinetto con boccola a sfera; doppio effetto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
606,66 IVA esclusa
/ Unità
740,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione