156201-CILINDRO COMPATTO ADVUL-16-80-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVUL-16-80-P-A
Rubix:999230420016915
Produttore:156201-0080
156201-CILINDRO COMPATTO ADVUL-16-80-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 156201-CILINDRO COMPATTO ADVUL-16-80-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro80 mm
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione