188285-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-15-I-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-63-15-I-P-A
Rubix:160000000588407
Produttore:188285
EAN:4052568148904
188285-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-15-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188285-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-15-I-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-63-15-I-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=15 mm, Diametro pistone=63 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x75x65 mm
Peso674,6 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
213,30 IVA esclusa
/ Unità
260,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione