Riferimenti
Camozzi:QPR2A040A025
Rubix:170000000441174
Produttore:QPR2A040A025


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 10-2884-0253 QPR2A040A025
I cilindri a corsa corta Serie QP e QPR sono disponibili in 10 diametri diversi che vanno da Ø12 a Ø100. Le dimensioni compatte di questa serie consentono l'utilizzo in spazi ristretti. Grazie alla loro forma particolare, questi cilindri possono essere associati a una cerniera posteriore o a un set di piedini. Su tre lati, il corpo profilato del cilindro è provvisto di scanalature che possono ricevere sensori magnetici di prossimità. La versione QPR (con guida antirotazione integrata) permette l'utilizzo per le operazioni di alimentazione e prelievo di pezzi nei sistemi di movimentazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione