00035325-ARTICOLO CUJB10-20D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CUJB10-20D
Rubix:999221025033394
Produttore:CUJB10-20D
EAN:3618035665834
00035325-ARTICOLO CUJB10-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologiacuj
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00035325-ARTICOLO CUJB10-20D


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x22x13 mm
Peso31 g
Tipologiacuj
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineCN
€ 31,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione