188119-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-10-A-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-16-10-A-P-A
Rubix:160000000588241
Produttore:188119
EAN:4052568077068
188119-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-10-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188119-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-10-A-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-16-10-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90,03 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 76,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione