CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0100 0822395610
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822395610
Rubix:999180700020086
Produttore:0822395610
EAN:3661475904513


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto, serie kpz, principio di funzionamento doppio effetto, diametro pistone 50 mm, corsa 100 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0100 0822395610
Cilindro compatto pneumatico Aventics serie KPZ a doppio effetto, con alesaggio/pistone Ø 50 mm e corsa 100 mm. Pressione max 10 bar, -20…80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto, serie kpz, principio di funzionamento doppio effetto, diametro pistone 50 mm, corsa 100 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio anodizzato (tubo cilindro); acciaio inox (stelo pistone); alluminio (coperchio frontale e coperchio terminale) |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 348,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 425,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione