00090443-ARTICOLO CXSJL10-20

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSJL10-20
Rubix:999221025036925
Produttore:00090443
EAN:3618035661607
00090443-ARTICOLO CXSJL10-20

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00090443-ARTICOLO CXSJL10-20


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x76x42 mm
Peso136 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
285,82 IVA esclusa
/ Unità
348,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione