536379-CILINDRO COMPATTO ADN-100-40-A-P-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-100-40-A-P-A
Rubix:160000000598183
Produttore:536379
EAN:4052568171681
536379-CILINDRO COMPATTO ADN-100-40-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536379-CILINDRO COMPATTO ADN-100-40-A-P-A


Cilindro compatto ADN-100-40-A-P-A a norme ISO 21287, con rilevamento della posizione, con filetto maschio dello stelo. Corsa=40 mm, Diametro pistone=100 mm, Filettatura stelo=M16x1,5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2133,7 g
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 155,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione