00141841-ARTICOLO CXSJM6-50

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSJM6-50
Rubix:999221025039729
Produttore:00141841
EAN:3618035660648
00141841-ARTICOLO CXSJM6-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00141841-ARTICOLO CXSJM6-50


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x92x32 mm
Peso99 g
Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineJP
178,45 IVA esclusa
/ Unità
217,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione