00018549-ARTICOLO CDRB1BW80-180S

Attuatore rotante/stile a palette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDRB1BW80-180S
Rubix:999221025031744
Produttore:00018549
EAN:3618035791373
00018549-ARTICOLO CDRB1BW80-180S
Riepilogo info tecniche
Tipologiaattuatore rotante
Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00018549-ARTICOLO CDRB1BW80-180S


Coppia fino a 150 Nm
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)178x110x95 mm
Peso2177 g
Tipologiaattuatore rotante
Corsa del cilindro180 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
379,80 IVA esclusa
/ Unità
463,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione