157000-CILINDRO COMPATTO AEVU-32-25-A-P-A

Cilindro compatto AEVU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:AEVU-32-25-A-P-A
Rubix:160000000583901
Produttore:157000
EAN:4052568122362
157000-CILINDRO COMPATTO AEVU-32-25-A-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto aevu
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 157000-CILINDRO COMPATTO AEVU-32-25-A-P-A


Cilindro compatto AEVU-32-10-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=32 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=(* A semplice effetto, * In spinta)

Punti di forza

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso438 g
Tipologiacilindro compatto aevu
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
196,10 IVA esclusa
/ Unità
239,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione