00546622-MINICILINDRO A MONTAGGIO LIBERO CDUJB12-10D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUJB12-10D
Rubix:999220323080420
Produttore:00546622
00546622-MINICILINDRO A MONTAGGIO LIBERO CDUJB12-10D

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini cilindro a montaggio libero
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00546622-MINICILINDRO A MONTAGGIO LIBERO CDUJB12-10D


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x27x17 mm
Peso31 g
Tipologiamini cilindro a montaggio libero
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
37,19 IVA esclusa
/ Unità
45,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione