Riferimenti
Festo:DPDM-25-50-P-A
Rubix:999200100004166
Produttore:4829577
EAN:4052568292454
Documenti
Dettagli del prodotto : 4829577-CILINDRO COMPATTO DPDM-25-50-PA
Punti di forza
Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,42 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione