CIL.COMPATTO GUIDATO 50X50 GUIDA BR 6100500050B
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6100.50.00.50B
Rubix:999180300024411
Produttore:6100.50.00.50B


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindri |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.COMPATTO GUIDATO 50X50 GUIDA BR 6100500050B
CIL.COMPATTO GUIDATO 50X50 GUIDA BR
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindri |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato; pistone in acciaio cromato c43; boccole/stelo in bronzo (versione b con casquillos guía de bronce) |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione