CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025, CORSA 0025 R422001044

ISO 21287, serie CCI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R422001044
Rubix:999180700043854
Produttore:R422001044
CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025, CORSA 0025 R422001044

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025, CORSA 0025 R422001044


Cilindri a norma, ISO 21287, serie CCI
CCI-DA-025-0025-004122411000020000000000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
85,81 IVA esclusa
/ Unità
104,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione