188113-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-5-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-16-5-I-P
Rubix:160000000588235
Produttore:188113
EAN:4052568077006
188113-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-5-I-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188113-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-5-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-16-5-I-P Non dispone di alcun strumento per il rilevamento, lo stelo del pistone termina con filettatura femmina. Corsa=5 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x18x20 mm
Peso39,03 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
74,18 IVA esclusa
/ Unità
90,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione