00161673-CIL.C/BREVE AMM.D.25C20 MAGN. RDQB25-20M

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:RDQB25-20M
Rubix:999220202000549
Produttore:00161673
EAN:3618036248692
00161673-CIL.C/BREVE AMM.D.25C20 MAGN. RDQB25-20M
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00161673-CIL.C/BREVE AMM.D.25C20 MAGN. RDQB25-20M


La nuova struttura del cuscino d'aria della serie RQ consente a questa serie di mantenere i vantaggi di un cilindro compatto. L'esclusiva struttura del cuscino d'aria elimina l'anello di ammortizzazione utilizzato nei cuscini d'aria di tipo tradizionale, riducendo così la lunghezza complessiva del cilindro. La serie RQ soddisfa le esigenze di riduzione degli urti, di riduzione del rumore e di miglioramento della ripetibilità a fine corsa.
R(D)Q, cilindro compatto, ammortizzo pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x79x44 mm
Peso249 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
62,86 IVA esclusa
/ Unità
76,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione