00015183-ARTICOLO CDUK25-30D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUK25-30D
Rubix:999221025031291
Produttore:CDUK25-30D
EAN:3618035783071
00015183-ARTICOLO CDUK25-30D

Riepilogo info tecniche

Tipologiacu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015183-ARTICOLO CDUK25-30D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)113x50x32 mm
Peso362 g
Tipologiacu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro30 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Diametro di alesaggio25 mm
Paese d'origineCN
€ 108,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione