536284-CILINDRO COMPATTO ADN-32-40-I-P-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-32-40-I-P-A
Rubix:160000000598088
Produttore:536284
EAN:4052568087814
536284-CILINDRO COMPATTO ADN-32-40-I-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536284-CILINDRO COMPATTO ADN-32-40-I-P-A


Cilindro compatto ADN-32-40-I-P-A Per ISO 21287, con rilevamento della posizione e filettatura stelo pistone interna Corsa=40 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo pistone=M8, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)91x50x50 mm
Peso339,23 g
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 53,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore