Riferimenti
SMC:CDQMB12-10
Rubix:999221025039643
Produttore:00137225
EAN:3618035803182

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00137225-ARTICOLO CDQMB12-10
Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
Cilindro compatto a stelo guidato
- Alesaggio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Corse standard (mm): Da 5 a 100
-4 volte la resistenza al carico laterale del CQ2K
-Accuratezza non rotante 0,2 o inferiore
Magnete: D (incorporato)
Montaggio: B [Foro passante (standard)]
Dimensione del foro: Ø12 mm
Filettatura dell'attacco: Filettatura M
Rc:
Corsa: 10 mm
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m
Numero: 2 pz.
- Alesaggio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Corse standard (mm): Da 5 a 100
-4 volte la resistenza al carico laterale del CQ2K
-Accuratezza non rotante 0,2 o inferiore
Magnete: D (incorporato)
Montaggio: B [Foro passante (standard)]
Dimensione del foro: Ø12 mm
Filettatura dell'attacco: Filettatura M
Rc:
Corsa: 10 mm
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m
Numero: 2 pz.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x42x25 mm |
|---|---|
| Peso | 58 g |
| Tipologia | cilindro compatto |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione