188221-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-15-A-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-32-15-A-P
Rubix:160000000588343
Produttore:188221
EAN:4052568078058
188221-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-15-A-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188221-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-15-A-P


Cilindro a corsa breve ADVC-32-15-A-P Non dispone di alcun strumento per il rilevamento, estremità stelo pistone con filettatura maschio. Corsa=15 mm, Diametro pistone=32 mm, Basato sullo standard=(* ISO 6431, * Schema di foratura, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso209,6 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
95,42 IVA esclusa
/ Unità
116,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione