00095708-ARTICOLO CXSJM10-10

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSJM10-10
Rubix:999221025037529
Produttore:CXSJM10-10
EAN:3618035661218
00095708-ARTICOLO CXSJM10-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095708-ARTICOLO CXSJM10-10


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x66x42 mm
Peso113 g
Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineJP
€ 169,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione