CILINDRO DOPPIO EFF. 00019394 CDUJB6-6DM

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUJB6-6DM
Rubix:999180300036782
Produttore:00019394
EAN:3618035784757
CILINDRO DOPPIO EFF. 00019394 CDUJB6-6DM

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO DOPPIO EFF. 00019394 CDUJB6-6DM


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x19x13 mm
Peso17 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro6 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
34,54 IVA esclusa
/ Unità
42,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione