00105531-ATTUATORE ROTANTE CRB1BW80-90S
Attuatore rotante/stile a palette
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CRB1BW80-90S
Rubix:999221025038698
Produttore:00105531
EAN:3618035672016

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00105531-ATTUATORE ROTANTE CRB1BW80-90S
Coppia fino a 150 Nm
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 167x110x95 mm |
|---|---|
| Peso | 2177 g |
| Tipologia | attuatore rotante |
| Corsa del cilindro | 90 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 317,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 387,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione