CIL. C.B.D.E.ST.PASS.20X25 ANTIROT. 1504200025AR
CILINDRI COMPATTI - CORSA BREVE - ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1504200025AR
Rubix:999190900024138
Produttore:1504200025AR


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. C.B.D.E.ST.PASS.20X25 ANTIROT. 1504200025AR
CILINDRO Tipologia:CORSA BREVE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:25 mm Dispositivo Antirotazione:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato anodizzato (corpo) e acciaio cromato c43 (stelo) |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione