Riferimenti
Pneumax:1501200040
Rubix:999190900024107
Produttore:1501200040


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto ø20 doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 9 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.20 DOPPIO EFFETTO 1501200040
1501.20.40
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto ø20 doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 9 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato; stelo in acciaio cromato c43 |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione