00103744-ARTICOLO CD55B20-30M

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD55B20-30M
Rubix:999221025038558
Produttore:00103744
EAN:3618035459532
00103744-ARTICOLO CD55B20-30M

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00103744-ARTICOLO CD55B20-30M


I cilindri pneumatici a doppio effetto C55 sono stati progettati per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni per macchine di automazione. La serie C55 raggiunge prestazioni di carico eccezionali grazie agli esclusivi paracolpi in gomma, all'anello di usura del pistone e alla boccola dello stelo. Le opzioni di montaggio standardizzate sono conformi alle norme ISO 21287 e 6431.
•Conforms with the ISO 21287 standard.
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.

Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 20mm
Stroke: 30
Rod End Thread: Rod End Female Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: M (1m)
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None

Punti di forza

Conforme alla norma ISO 21287
Alesaggio di 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm
Ampia gamma di corse da 5 mm a 150 mm
La costruzione è simile all'attuale specifica di resistenza al carico laterale CQ2
La costruzione ad anello elastico consente una manutenzione facile e rapida
Gli interruttori automatici possono essere montati su uno qualsiasi dei quattro lati del tubo del cilindro

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
46,96 IVA esclusa
/ Unità
57,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione