00077605-ARTICOLO CXSJM6-10

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSJM6-10
Rubix:999221025036372
Produttore:00077605
EAN:3618035660693
00077605-ARTICOLO CXSJM6-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00077605-ARTICOLO CXSJM6-10


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x52x32 mm
Peso68 g
Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
156,65 IVA esclusa
/ Unità
191,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione