Riferimenti
Festo:ADN-S-10-10-I-A
Rubix:999200100004315
Produttore:5177085
EAN:4052568420192

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5177085-CILINDRO COMPATTO ADN-S-10-10-I-A
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Punti di forza
-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo
Applicazioni
Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,25 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione