CIL. COMPATTO D.40 DOPPIO EFFETTO S.PASS. 1504400040
Compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1504.40.40
Rubix:999220217011985


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil. compatto d.40 doppio effetto s.pass |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.40 DOPPIO EFFETTO S.PASS. 1504400040
CILINDRO C.B. D.E. ST.PASS. 40X40
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cil. compatto d.40 doppio effetto s.pass |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato; stelo in acciaio cromato c43 |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione